pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09976.14 SCATOLA PARETE 3M P30MM GRIGIO IDEA - 09976.14

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09976.14 SCATOLA PARETE 3M P30MM GRIGIO IDEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Parte inferiore scatola

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Con telaio di copertura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352138971

Codice prodotto

VIW09976.14

Cod. produttore

09976.14

Produttore

VIW

Composizione:

Parte inferiore scatola

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Con telaio di copertura:

no

Con cavo in ingresso:

sì

adatto per apparecchi di larghezza max.:

121.5 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

84 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

30 mm

Scatola da parete 3 moduli ribassata, profondità 30 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, grigio Idea. Da installare su superfici isolanti non traforate o superfici metalliche messe a terra. SerieIdea: adatta per sola placca Classica. Serie Eikon: adatta per sola placca Chrome