pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0931 ALIMENTATORE CITOFONIA SOUND SYSTEM 230V - 0931

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0931 ALIMENTATORE CITOFONIA SOUND SYSTEM 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tensione d'uscita - 15 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406120632

Codice prodotto

VIW0931

Cod. produttore

0931

Produttore

VIW

Applicazione:

Altro

Tensione d'uscita:

15 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di corrente:

AC

tensione d'ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

63.8 mm

Circuito apriporta integrato:

sì

Funzione di comando:

no

Funzione di analisi:

no

Indicatori di servizio:

no

Blocco di programmazione:

no

Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm