pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW08625.A PULSANTE TARGH.10A 12-24V RES.SCATTO AV - 08625.A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08625.A PULSANTE TARGH.10A 12-24V RES.SCATTO AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Wireless - no

  • Con targhetta del nome -

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352042179

Codice prodotto

VIW08625.A

Cod. produttore

08625.A

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incassato

Wireless:

no

Con targhetta del nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Bianco

Altezza:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampadasiluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - apparecchio completo di supporto eplacca resina, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio ascatto, avorio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA