pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08459.6 PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP 110 - 08459.6

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08459.6 PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Colore - Bianco

  • Montaggio a incasso - sì

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352256149

Codice prodotto

VIW08459.6

Cod. produttore

08459.6

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Colore:

Bianco

Montaggio a incasso:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

110

Prese schermate:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - modulo speciale