pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08450 PRESA PER RASOIO 230V - 08450

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Tensione commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352065314

Codice prodotto

VIW08450

Cod. produttore

08450

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Tensione nominale valore basso:

230 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

56.5 mm

Con scatola da incasso:

no

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A - 3 moduli speciali

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA