pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08038 DEVIATORE 1P 10AX LUM.SO - 08038

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08038 DEVIATORE 1P 10AX LUM.SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352078086

Codice prodotto

VIW08038

Cod. produttore

08038

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9001

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

35.5 mm

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)