VIMAR SPA - VIW08001 INTERRUTTORE 1P 16AX - 08001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Beige
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
50 PZ
EAN
8007352013742
Codice prodotto
VIW08001
Cod. produttore
08001
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Beige
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
9001
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Profondità di incasso:
24 mm
Altezza dell'apparecchio:
50.1 mm
Profondità dell'apparecchio:
35.5 mm


