VIMAR SPA - VIW03895 INTERFACCIA PER TELESOCCORSO - 03895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Standard di trasmissione - Altro
Tempo standby fino a - 0 h
Orario conversazione fino a - 0 h
Segreteria telefonica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352718456
Codice prodotto
VIW03895
Cod. produttore
03895
Produttore
VIW
Tipologia:
Altro
Standard di trasmissione:
Altro
Tempo standby fino a:
0 h
Orario conversazione fino a:
0 h
Segreteria telefonica:
no
Viva voce:
no
Ascolto amplificato AN:
Senza ascolto anticipato
Display:
Senza
Numero di unità portatili registrabili:
0
Messaggio di testo:
Senza
Numero di voci rubrica telefonica:
0
Adatto per montaggio a parete:
sì
Indicatore di conteggio:
no
Collegamento headset:
no
Funzione CLIP:
sì
Colore:
Bianco


