pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03303.E PANNELLO 10IN 8 PORTE VUOTE 1U - 03303.E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03303.E PANNELLO 10IN 8 PORTE VUOTE 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 8

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 8

  • Tipo di connettore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352276840

Codice prodotto

VIW03303.E

Cod. produttore

03303.E

Produttore

VIW

Numero di prese/prese mobili:

8

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

8

Tipo di connettore:

Altro

Schermato:

no

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 254 mm (10 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

0

Altezza:

60 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

44 mm

Pannello di permutazione 10 in con 8 porte vuote - 1 unità rack