pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03301.1U PANNELLO 10IN CIECO 1U - 03301.1U

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03301.1U PANNELLO 10IN CIECO 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352276826

Codice prodotto

VIW03301.1U

Cod. produttore

03301.1U

Produttore

VIW

Pannello 10 in cieco - 1 unità rack

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA