pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03245.4 ARMADIO PER PANNELLI 42U 800X1000X2018MM - 03245.4

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03245.4 ARMADIO PER PANNELLI 42U 800X1000X2018MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2018 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352559912

Codice prodotto

VIW03245.4

Cod. produttore

03245.4

Produttore

VIW

Numero di unità di altezza (UA):

42

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2018 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Con base:

no

Con porta posteriore:

sì

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Altro

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Tipologia:

Con telaio mobile

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

0

Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x1000x2018 mm