VIMAR SPA - VIW03224.4 ARMADIO PER PANNELLI 25U 640X640X1263MM - 03224.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 25
Larghezza - 640 mm
Colore - Grigio
Altezza - 1263 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
8007352559301
Codice prodotto
VIW03224.4
Cod. produttore
03224.4
Produttore
VIW
Numero di unità di altezza (UA):
25
Larghezza:
640 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1263 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
640 mm
Tipo di ventilazione:
Senza
Con pareti laterali:
sì
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
2
Con base:
no
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Materiale:
Altro
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
sì
Tipologia:
Con telaio mobile
Tipo superficie:
Laccato
Numero RAL:
0