pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03212.4 QUADRO PANNELLI 19IN 12U 600X514X626MM - 03212.4

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03212.4 QUADRO PANNELLI 19IN 12U 600X514X626MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 12

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 630 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352559257

Codice prodotto

VIW03212.4

Cod. produttore

03212.4

Produttore

VIW

Numero di unità di altezza (UA):

12

Larghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

630 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

515 mm

Tipo di ventilazione:

Senza

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con base:

no

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Altro

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Tipologia:

Con telaio mobile

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

0

Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 12 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x626mm