VIMAR SPA - VIW03209.3P PORTA RICAMBIO PER QUADRO 03209.3 - 03209.3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Altro
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 595 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8007352276444
Codice prodotto
VIW03209.3P
Cod. produttore
03209.3P
Produttore
VIW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
595 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
435 mm
Profondità:
62 mm
Tipo superficie:
Laccato
Porta di ricambio per quadro 03209.3 e 03209.4


