pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03201.2U PANNELLO CIECO 2U - 03201.2U

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03201.2U PANNELLO CIECO 2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 482 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 482 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 2

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352116672

Codice prodotto

VIW03201.2U

Cod. produttore

03201.2U

Produttore

VIW

Larghezza:

482 mm

Altezza:

88 mm

Adatto per armadi di larghezza:

482 mm

Numero di unità di altezza (UA):

2

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Laccato

Pannello 19 in cieco - 2 unità rack.