pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03148.E CAVO 8 FIBRE MONO 9/125 OS2 ECA 500M - 03148.E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03148.E CAVO 8 FIBRE MONO 9/125 OS2 ECA 500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

Confezione

  • 500 M

EAN

8007352574823

Codice prodotto

VIW03148.E

Cod. produttore

03148.E

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

8

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Con alette bloccacavo:

no

Cavo senza metallo:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

3 mm

Armatura:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m