pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03140.C.30 STOA CON CAVO IN FIBRA G.657.A2 CCA 30M - 03140.C.30

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03140.C.30 STOA CON CAVO IN FIBRA G.657.A2 CCA 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Numero di fibre per ogni filo - 8

  • Colore del rivestimento - Bianco

  • Cavo senza metallo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352594951

Codice prodotto

VIW03140.C.30

Cod. produttore

03140.C.30

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Numero di fibre:

8

Numero di fibre per ogni filo:

8

Colore del rivestimento:

Bianco

Cavo senza metallo:

sì

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Armatura:

Senza

Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall’altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 30 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm