VIMAR SPA - VIW03124.SC.E CASSETTO OTTICO PER 24 BUSSOLE SC - 03124.SC.E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero prese gestite - 24
Esecuzione APC - no
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti moduli - 24
Con numero di prese mobili/adattatori - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8007352255388
Codice prodotto
VIW03124.SC.E
Cod. produttore
03124.SC.E
Produttore
VIW
Numero prese gestite:
24
Esecuzione APC:
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti moduli:
24
Con numero di prese mobili/adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
SC
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
0
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
218.5 mm
Larghezza:
435 mm
Profondità:
44.4 mm


