pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03114.SC.LC CORDONE MULTI 50/125 SC/LC OM3 DPLX 2M - 03114.SC.LC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03114.SC.LC CORDONE MULTI 50/125 SC/LC OM3 DPLX 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 2 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352559851

Codice prodotto

VIW03114.SC.LC

Cod. produttore

03114.SC.LC

Produttore

VIW

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Blu

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC

Tipo di cavo:

Duplex

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Cordone di permutazione SC a LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3, guaina in LSZH - 2 m