VIMAR SPA - VIW03114.LC CORDONE MULTI 50/125 LC/LC OM3 DPLX 2M - 03114.LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8007352559813
Codice prodotto
VIW03114.LC
Cod. produttore
03114.LC
Produttore
VIW
Tipo di connettore collegamento 1:
LC
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Blu
Categoria:
OM3
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:
no


