VIMAR SPA - VIW03113.SC.LC CORDONE MONO 9/125 SC/LC OS2 DPLX 2M - 03113.SC.LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Tipo di fibra - Singlemode
Lunghezza - 2 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8007352559738
Codice prodotto
VIW03113.SC.LC
Cod. produttore
03113.SC.LC
Produttore
VIW
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Tipo di fibra:
Singlemode
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Giallo
Categoria:
OS2
Tipo di connettore collegamento 2:
LC
Tipo di cavo:
Duplex
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:
no


