VIMAR SPA - VIW03024.7 PANNELLO 24 RJ45 CAT6 FTP 1U - 03024.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 6
Tipo di collegamento - 110
Adatto per numero di prese/prese mobili - 24
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
8007352469112
Codice prodotto
VIW03024.7
Cod. produttore
03024.7
Produttore
VIW
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
110
Adatto per numero di prese/prese mobili:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
sì
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Numero RAL:
0
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
104.8 mm


