pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03024.4 PANNELLO 24 RJ45 CAT5E UTP 1U - 03024.4

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03024.4 PANNELLO 24 RJ45 CAT5E UTP 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 5e

  • Tipo di collegamento - 110

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352271364

Codice prodotto

VIW03024.4

Cod. produttore

03024.4

Produttore

VIW

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

110

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

153 mm

Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack