pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U - 03024.3

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03024.3 PANNELLO 50 RJ45 TELEFONICO 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 50

  • Categoria - 3

  • Tipo di collegamento - 110

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 50

  • Tipo di connettore - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352275515

Codice prodotto

VIW03024.3

Cod. produttore

03024.3

Produttore

VIW

Numero di prese/prese mobili:

50

Categoria:

3

Tipo di collegamento:

110

Adatto per numero di prese/prese mobili:

50

Tipo di connettore:

RJ45 8(4)

Schermato:

no

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

0

Altezza:

45.5 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

105 mm

Pannello di permutazione 19 in completo di 50 connettori RJ45 per telefonia, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110 - 1 unità rack