pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03018.2 CORDONE RJ45 CAT5E F/UTP 2M - 03018.2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03018.2 CORDONE RJ45 CAT5E F/UTP 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352275577

Codice prodotto

VIW03018.2

Cod. produttore

03018.2

Produttore

VIW

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo schermato F/UTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, bianco - 2 m