VIMAR SPA - VIW02972.B TERMOSTATO ROTELLA KNX 2M BIANCO - 02972.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007352668430
Codice prodotto
VIW02972.B
Cod. produttore
02972.B
Produttore
VIW
Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente(riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723


