pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02952.BN TERMOSTATO TOUCH KNX 2M NEUTRO - 02952.BN

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352541160

Codice prodotto

VIW02952.BN

Cod. produttore

02952.BN

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Con display:

sì

Numero di ingressi digitali:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9002

Trasparente:

no

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiamento bus incluso:

sì

Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV(contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabilecon attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, neutro - 2 moduli