pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02951.B TERMOSTATO TOUCH DOMOTICO 2M BIANCO - 02951.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352671171

Codice prodotto

VIW02951.B

Cod. produttore

02951.B

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Con display:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiamento bus incluso:

sì

Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, bianco - 2 moduli