VIMAR SPA - VIW02910 CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE BATT.BIANCO - 02910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Tipo di alimentazione elettrica - Batteria
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Max. carico di contatto - 5 A
Modello orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8007352505353
Codice prodotto
VIW02910
Cod. produttore
02910
Produttore
VIW
Colore:
Altro
Tipo di alimentazione elettrica:
Batteria
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Max. carico di contatto:
5 A
Modello orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico touch screen per controllo ON/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), predisposto per visualizzazione dati energetici tramite misuratore energia, 1 ingressomultifunzionale programmabile, uscita a relè inscambio 6(2) A 230 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco


