pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02690 SENSORE IR DI PRESENZA DA SOFFITTO 240V - 02690

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02690 SENSORE IR DI PRESENZA DA SOFFITTO 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza di montaggio ottimale - 3 m

  • Adatto per montaggio a soffitto - sì

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352608313

Codice prodotto

VIW02690

Cod. produttore

02690

Produttore

VIW

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Altezza:

102.5 mm

Profondità:

58.3 mm

Profondità di incasso:

58.3 mm

Lunghezza di montaggio:

102.5 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto