VIMAR SPA - VIW02661 LAMPADA EMERGENZA LED EIKON EVO 230V 7M - 02661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Apparecchio completo
Colore del corpo luminoso - Rosso/verde
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Numero moduli da frutto - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8007352424159
Codice prodotto
VIW02661
Cod. produttore
02661
Produttore
VIW
Composizione:
Apparecchio completo
Colore del corpo luminoso:
Rosso/verde
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Numero moduli da frutto:
6
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica


