pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02446 PORTALAMPADA FLUOR.G13 PAST.MOLLA BIANCO - 02446

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02446 PORTALAMPADA FLUOR.G13 PAST.MOLLA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - G13

  • Materiale - Altro

  • Tipologia - Portalampada a innesto

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352038011

Codice prodotto

VIW02446

Cod. produttore

02446

Produttore

VIW

Portalampada:

G13

Materiale:

Altro

Tipologia:

Portalampada a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura di raccordo:

Senza

Con porta starter:

no

Portalampade elastico a pastiglia 2 A 250 V rotondo, bottone girevole, con molleggio, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d’impiego continuo 80 °C, brevettato, bianco. Fissaggio attraverso occhielli elastici - Fori ø 3,5 mm interasse 26 mm