VIMAR SPA - VIW02445 PORTALAMPADA FLUOR. G13 PASTIGLIA BIANCO - 02445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - G13
Materiale - Altro
Tipologia - Portalampada a innesto
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352038004
Codice prodotto
VIW02445
Cod. produttore
02445
Produttore
VIW
Portalampada:
G13
Materiale:
Altro
Tipologia:
Portalampada a innesto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
3/8 di pollice
Con porta starter:
no
Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V per lampade fluorescenti tubolari G13, rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d'impiego continuo 80 °C, brevettato, bianco. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm


