VIMAR SPA - VIW02375 PORTALAMPADA PER ALOGENE G9 2A/250V - 02375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Materiale - Altro
Tipologia - Portalampada a innesto
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352148642
Codice prodotto
VIW02375
Cod. produttore
02375
Produttore
VIW
Portalampada:
Altro
Materiale:
Altro
Tipologia:
Portalampada a innesto
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
M10 x 1
Con porta starter:
no
Portalampade 2 A 250 V, per lampade alogene con attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max, fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione di classe II.Massima temperatura d’impiego continuo 270 °C


