VIMAR SPA - VIW02129.B ANELLO PER PORTALAMPADA E14 BIANCO - 02129.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Portalampada per illuminazione
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Portalampada - E14
Con porta starter - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037717
Codice prodotto
VIW02129.B
Cod. produttore
02129.B
Produttore
VIW
Tipologia:
Portalampada per illuminazione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Portalampada:
E14
Con porta starter:
no
Tipo di fissaggio:
Piede di fissaggio
Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro,bianco


