pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02127.S PORTALAMPADA E14 CP/FIL CM/FIL NERO - 02127.S

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Altro

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352037687

Codice prodotto

VIW02127.S

Cod. produttore

02127.S

Produttore

VIW

Portalampada:

E14

Materiale:

Altro

Tipologia:

Portalampada edison

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Nero

Filettatura di raccordo:

Altro

Con porta starter:

no

Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero