VIMAR SPA - VIW02124 PORTALAMPADA E14 M10X1 CM/PFIL NERO - 02124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Altro
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
8007352037625
Codice prodotto
VIW02124
Cod. produttore
02124
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Altro
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Nero
Filettatura di raccordo:
M10 x 1
Con porta starter:
no
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camiciaparzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestererinforzato vetro, nero


