VIMAR SPA - VIW02115.B PORTALAMPADA E27 A SQUADRA BIANCO - 02115.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Altro
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352100121
Codice prodotto
VIW02115.B
Cod. produttore
02115.B
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Altro
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
3/8 di pollice
Con porta starter:
no
Portalampade E27 a squadra, poliestere rinforzato vetro, bianco


