pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02109.B ANELLO PER PORTALAMPADA E27 BIANCO - 02109.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada per illuminazione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037571

Codice prodotto

VIW02109.B

Cod. produttore

02109.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Portalampada per illuminazione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Portalampada:

E27

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Piede di fissaggio

Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco