VIMAR SPA - VIW02107.S.B PORTALAMPADA E27 CPFIL CM/FIL. BIANCO - 02107.S.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Altro
Tipologia - Portalampada edison
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8007352037557
Codice prodotto
VIW02107.S.B
Cod. produttore
02107.S.B
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Altro
Tipologia:
Portalampada edison
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Filettatura di raccordo:
Altro
Con porta starter:
no
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco


