pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01840.E.B BY-ME CAVO SON. 2X0,5 LSZH ECA 100M BLU - 01840.E.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01840.E.B BY-ME CAVO SON. 2X0,5 LSZH ECA 100M BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8007352574564

Codice prodotto

VIW01840.E.B

Cod. produttore

01840.E.B

Produttore

VIW

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m