pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01833 ALIMENTATORE 100-240VAC 24VDC 1,5A - 01833

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01833 ALIMENTATORE 100-240VAC 24VDC 1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 1500 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352767409

Codice prodotto

VIW01833

Cod. produttore

01833

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

1500 mA

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

2

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Alimentatore con uscita 24 Vdc 1,5 A, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm