pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01732.E BY-ALARM CAVO 2X0,22 LSZH ECA 100M - 01732.E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01732.E BY-ALARM CAVO 2X0,22 LSZH ECA 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8007352575653

Codice prodotto

VIW01732.E

Cod. produttore

01732.E

Produttore

VIW

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Cavo per sistema By-alarm, 2x0,22 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - matassa da 100 m.