pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01715 BY-ALARM SIRENA DA ESTERNO - 01715

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01715 BY-ALARM SIRENA DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tono - Altro

  • volume - 102 dB

  • Tensione nominale - 13.8 V

  • Trasformatore incorporato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352548299

Codice prodotto

VIW01715

Cod. produttore

01715

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tono:

Altro

volume:

102 dB

Tensione nominale:

13.8 V

Trasformatore incorporato:

no

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

1.5 A

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP44

Sirena By-alarm da esterno autoalimentata e autoprotetta, 2 frequenze di suono selezionabili, circuito di anti-avvicinamento, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone non fornita.