pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01635 CONNETTORE TV-RD-SAT FEMMINA 90° BIANCO - 01635

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Esecuzione del contatto - Femmina (female)

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352100558

Codice prodotto

VIW01635

Cod. produttore

01635

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

Altro

Tipologia:

Presa (jack)

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Tipo di cavo:

RG 59

Impedenza:

75 Ohm

Connettore angolare:

sì

Tipo di collegamento:

Altro

Montaggio isolato:

sì

Connettore coassiale TV-RD-SAT femmina, uscita cavo 90°, bianco