pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01634 CONNETTORE TV-RD-SAT MASCHIO 90° BIANCO - 01634

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Tipologia - Connettore

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001352700978

Codice prodotto

VIW01634

Cod. produttore

01634

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

Altro

Tipologia:

Connettore

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)

Tipo di cavo:

RG 59

Impedenza:

75 Ohm

Connettore angolare:

sì

Tipo di collegamento:

Altro

Montaggio isolato:

sì

Connettore coassiale TV-RD-SAT maschio, uscita cavo 90°, bianco