pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01583.AX Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M - 01583.AX

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01583.AX Comando KNX Secure Flat 4 pulsanti 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352756052

Codice prodotto

VIW01583.AX

Cod. produttore

01583.AX

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di punti di azionamento:

4

Con display:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

0

LED di stato:

Sensore IR:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

no

Tasto di presenza:

Con regolatore di temperatura:

no

Ricevitore DCF77 integrato:

no

Con temporizzatore:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7024

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Apparecchio di comando a quattro pulsanti, standard KNX Secure, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, sensore di temperatura integrato, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo - 2 moduli