pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01550.1 REGOLATORE 1-10V 4 OUT 16A KNX SECURE - 01550.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01550.1 REGOLATORE 1-10V 4 OUT 16A KNX SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - sì

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352766839

Codice prodotto

VIW01550.1

Cod. produttore

01550.1

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

sì

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

6

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Numero di uscite:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm