pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01529.2.S ADATTATORE SOFFITTO 01527.2 01529.2 - 01529.2.S

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01529.2.S ADATTATORE SOFFITTO 01527.2 01529.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • montaggio a soffitto senza scatola da incasso - sì

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352804210

Codice prodotto

VIW01529.2.S

Cod. produttore

01529.2.S

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9016

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per montaggio a parete:

sì

Larghezza:

75 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

75 mm

Larghezza di montaggio:

75 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

75 mm

Adattatore per installazione a soffitto dei rivelatore di presenza 01527.2 e 01529.2