pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01527.2 RIVELATORE PRESENZA MICRONDE KNX SECURE - 01527.2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01527.2 RIVELATORE PRESENZA MICRONDE KNX SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Altro

  • sistema bus KNX Secure - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352804203

Codice prodotto

VIW01527.2

Cod. produttore

01527.2

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Altro

sistema bus KNX Secure:

sì

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Compatibile con Casambi:

no

Colore:

Bianco

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9016

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6.5 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

38 mm

Diametro:

65 mm

Larghezza di montaggio:

65 mm

Profondità di incasso:

38 mm

Lunghezza di montaggio:

65 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

53 mm

Con cavo di collegamento:

no

Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF e regolazione costante dell’illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX secure, installazione a soffitto, dimensioni 80x80x45 mm